Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 626284-1000 Flaska fyrkantig 1000 ml bit - Förpackning med 6 | AD2UHX 3UEH6

DYNALON 626284-1000 flaska fyrkantig 1000 ml bit - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AD2UHX Modell: 626284-1000Korsreferens: 3UEH6
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
1 967 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body Materialpolykarbonat
Kapacitet1,000 ml / 32 oz.
StängningsfärgBlå
Stängningsmaterialpolypropylen
Djup3.614 "
Examensintervall50 till 1000 ml
Avdelningar för examen50ml
Höjd8.5 "
MunSmal
Skruvstängningsstorlek38-430 mm
FormaÅttkantig
Bredd3.614 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Autoklaverbar, graderad genomskinlig flaska för media och främst vattenlösningar, enkelt grepp

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupExamensintervallAvdelningar för examenHöjdBreddförp. Antal.Pris
DYNALON 626284-0125 flaska fyrkantig 125 ml bit - förpackning med 6 | AD2UHW 3UEH3 626284-0125125 ml / 4 oz.2.14 "25 till 125 ml25ml4.379 "2.14 "6992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 626284-1000 flaska fyrkantig 1000 ml bit - förpackning om 6
1 967 kr /packa