Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 626284-0125 flaska fyrkantig 125 ml bit - förpackning med 6 | AD2UHW 3UEH3

DYNALON 626284-0125 flaska fyrkantig 125 ml bit - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AD2UHW Modell: 626284-0125Korsreferens: 3UEH3
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
992SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body Materialpolykarbonat
Kapacitet125 ml / 4 oz.
StängningsfärgBlå
Stängningsmaterialpolypropylen
Djup2.14 "
Examensintervall25 till 125 ml
Avdelningar för examen25ml
Höjd4.379 "
MunSmal
Skruvstängningsstorlek38-430 mm
FormaÅttkantig
Bredd2.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Autoklaverbar, graderad genomskinlig flaska för media och främst vattenlösningar, enkelt grepp

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupExamensintervallAvdelningar för examenHöjdBreddförp. Antal.Pris
DYNALON 626284-1000 Flaska fyrkantig 1000 ml bit - Förpackning med 6 | AD2UHX 3UEH6 626284-10001,000 ml / 32 oz.3.614 "50 till 1000 ml50ml8.5 "3.614 "61 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 626284-0125 flaska fyrkantig 125 ml bit - förpackning om 6
992SEK /packa