Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS EHS21AJE20H Elektronisk kulventil rostfritt stål 1/4 tum | AA8ZAD 1AWF7

DYNAQUIP CONTROLS EHS21AJE20H Elektronisk kulventil rostfritt stål 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA8ZAD Modell: EHS21AJE20HKorsreferens: 1AWF7
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
10 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVälja. Manövrerad kulventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
BollmaterialCF8M rostfritt stål
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialRostfritt stål
Kroppsstil2-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck1000 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck1500 psi
MonteraDirekt
Antal hamnar2
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
Klassad för1500 psi CWP, 125 psi ånga
TätningsmaterialViton
TätningarViton
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. RäckviddMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.
Ventilstruktur2-Piece
Spänning12VDC, 24VAC/VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5628
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8481809025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialOmgivningstemp. RäckviddBollmaterialStammaterialTemp. RäckviddVentilstrukturSpänningBody MaterialPris
DYNAQUIP CONTROLS EHH2AATE01 Elektronisk kulventil mässing 3 tum | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece115 VACMässing47 455 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH23ATE20H Elektronisk kulventil mässing 1/2 tum | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing10 160 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH24ATE20H Elektronisk kulventil mässing 3/4 tum | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing10 567 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH25ATE20H Elektronisk kulventil Mässing 1 tum | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing11 025 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH26ATE25H Elektronisk kulventil Mässing | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing13 131 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH27ATE25H Elektronisk kulventil Mässing | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingNickelpläterad mässingMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing14 721 kr
DYNAQUIP CONTROLS EHH28ATE25H Elektronisk kulventil mässing 2 tum | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 grader till 150 grader F.Förkromad mässingRostfritt stålMedia -20 grader till 370 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMässing15 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHS21AJE20H Elektronisk kulventil rostfritt stål 1/4 tum
10 908 kr /enhet