Media -20 grader till 450 grader F, omgivande -40 grader till 150 grader F.
3-Piece
115 VAC
Rostfritt stål
9 819 SEK
Elektroniska manövrerade kulventiler
Dynaquip Controls elektroniskt manövrerade kulventiler är utformade för att kontrollera trycket och flödet av vatten, luft och lätta oljor i applikationer för bearbetning av livsmedel och drycker. Dessa ventiler har smidd mässing / rostfritt stålkonstruktion som eliminerar risken för vätskekontaminering och en PTFE / viton-tätning för att säkerställa en positiv avstängning. De är integrerade med ett konfigurerbart ställdon för exakt flödesreglering under olika förhållanden och finns i två- och tredelade ventilkonstruktioner på Raptor Supplies.