Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Kulventil Pneumatisk dubbelverkande 1 / 2in | AD2RNX 3TPH3

DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Kulventil Pneumatisk dubbelverkande 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2RNX Modell: PVA63AMD01AKorsreferens: 3TPH3
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
9 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck300 psi
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt
DriftDubbel agerar
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTREDELAD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.908
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftRörstorlekPris
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A Kulventil Pneumatisk dubbelverkande 3/4 tum | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01ADubbel agerar3 / 4 "10 062 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER PVA65AMD11A Kulventil Pneumatisk dubbelverkande 1 tum | AD2RNZ 3TPH5 PVA65AMD11ADubbel agerar1"10 548 kr
DYNAQUIP CONTROLS PVA68AMD03A Kulventil Pneumatisk dubbelverkande 2 In | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03ADubbel agerar2"17 959 kr
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMS012A Kulventil Pneumatisk fjäderretur 1 / 2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012ASpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "11 626 kr
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMS023A Kulventil Pneumatisk fjäderretur 3/4 tum | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AVårens återkomst3 / 4 "12 442 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER PVA65AMS024A Kulventil Pneumatisk fjäderretur 1 In | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AVårens återkomst1"13 605 kr
DYNAQUIP-KONTROLLER PVA67AMS035A Kulventilfjäderretur 1 1/2 tum | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035AVårens återkomst1.5 "15 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Kulventil Pneumatisk dubbelverkande 1/2 tum
9 771 kr /enhet