DYNAQUIP CONTROLS PYHGAAUD05A Kulventil 3 tums Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBR 1AWK6

DYNAQUIP CONTROLS PYHGAAUD05A Kulventil 3 tum Npt dubbelverkande mässing

Finns i lager
Artikel: AA8ZBR Modell: PYHGAAUD05AKorsreferens: 1AWK6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
BollmaterialNi-förkromad mässing
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body MaterialMässing
KroppsstilTrekant
AnslutningstypFNPT
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck400 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt
DriftDubbel agerar
Rörstorlek3"
HamnAvledare L Style
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE / Viton (R)
SittmaterialRTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturEn bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.475
Fartygets höjd (cm)16.21
Fartygets längd (cm)42.88
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturBollmaterialKroppsstilMax. TryckDriftRörstorlekHamnSittmaterialPris
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Kulventil 3 tum Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05ATvådeladFörkromad mässingI kö600 XNUMX psi CWPDubbel agerar3"fullPTFE27 265 kr
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATS065A Kulventil 3 tum Npt fjäderretur mässing | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065ATvådeladFörkromad mässingI kö600 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng3"fullPTFE34 351 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Kulventil 1 tum Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPDubbel agerar1"Avledare L StyleRTFE11 365 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG8AUD05A Kulventil 2 tum Npt dubbelverkande mässing | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPDubbel agerar2"Avledare L StyleRTFE22 659 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG3AUS024A Kulventil 1/2 tum Npt fjäderretur | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng1 / 2 "Avledare L StyleRTFE10 179 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A Kulventil 3/4 tum Npt Fjäderretur | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng3 / 4 "Avledare L StyleRTFE10 890 kr
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Kulventil 1 tum Npt fjäderretur mässing | AA8ZBX 1AWL2 PYHG5AUS054AEn bitNi-förkromad mässingTrekant400 XNUMX psi CWPSpring Return - Misslyckas Stäng1"Avledare L StyleRTFE14 905 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHGAAUD05A Kulventil 3 tum Npt dubbelverkande mässing
24 592 kr /enhet