Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1500-1/8X Gummi Sbr 1/8 tum Tjock 2 x 36 tum Svart | AB2LYD 1MTX6

E JAMES & CO 1500-1/8X gummi Sbr 1/8 tum tjock 2 x 36 tum svart

Finns i lager
Artikel: AB2LYD Modell: 1500-1/8XKorsreferens: 1MTX6

Få det Maj 7, Tisdag
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning150%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSBR Gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet800 PSI
Tjocklek1 / 8 "
TypAllmänt betyg
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 365-1 / 16HGX Gummi Neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXHöggradigEnkel200%2"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI53SEK
E JAMES & CO 365-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXHöggradigEnkel200%2"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI77SEK
E JAMES & CO 365-1 / 8HGX Gummi Neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXHöggradigEnkel200%2"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI91SEK
E JAMES & CO 365-3 / 16HGX Gummi Neopren 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXHöggradigEnkel200%2"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI127SEK
E JAMES & CO 365-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXHöggradigEnkel200%2"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI171SEK
E JAMES & CO 365-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXHöggradigEnkel200%2"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI241SEK
E JAMES & CO 365-1 / 16HGY Gummi neopren 1/16 tum tjock 4 x 36 tum | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGYHöggradigEnkel200%4"Neopren gummi225 F-30 grader F.1500 PSI112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1500-1/8X gummi Sbr 1/8 tum tjock 2 x 36 tum svart
49SEK /enhet