Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Hölje: Helt sluten fläktkyld , Hz: 50 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: Kondensatorstart , Typskylt RPM: 1425 , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 11.125 " , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1401-1500 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 110/220
Kondensatorstart AC-motorer för allmänna ändamål, NEMA-ram
Daytons allmänna kondensatorstartmotorer ger extra kraft under uppstarten. De är idealiska för användning i luftkonditionering, skruvdrivning, kompressor, transportör, fläkt och pumpapplikationer. Dessa enfas enhastighetsmotorer är inneslutna i en NEMA-klassad ram för ökad säkerhet och har en TENV-design för att förhindra inträngning av fukt och föroreningar. Dessa motorer har kullager för att ge kontinuerlig och jämn drift och är bas- eller frontmonterade på en horisontell yta. Välj från ett brett utbud av kondensatorstartmotorer, tillgängliga i 1/3, 1/2 och 1 hk effekt på Raptor Supplies.