E JAMES & CO 1508-500688-50 Santoprene-slang 11/16 tums ytterdiameter 50 fot | AC3DWT 2RUX3

E JAMES & CO 1508-500688-50 Santoprene-slang 11/16 tums ytterdiameter 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3DWT Modell: 1508-500688-50Korsreferens: 2RUX3

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius2-1 / 16 "
FärgSvart
HårdhetStrand A: 64
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd50ft.
MaterialSantopren
Max. Tryck8 psi
Utanför Dia.11 / 16 "
Temp. Räckvidd-60 till 275F
Draghållfasthet950 PSI
Vägg tjocklek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1508-062188-50 Santoprenrör 3/16 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "362SEK
E JAMES & CO 1508-125250-50 Santoprenrör 1/4 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "456SEK
E JAMES & CO 1508-125375-50 Santoprenrör 3/8 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "1 021 kr
E JAMES & CO 1508-188312-50 Santoprenrör 5/16 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "510SEK
E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprenrör 3/8 tums ytterdiameter 50 fot | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "828SEK
E JAMES & CO 1508-188563-50 Santoprenrör 9/16 tums ytterdiameter 50 fot | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "2 117 kr
E JAMES & CO 1508-250375-50 Santoprenrör 3/8 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1508-500688-50 Santoprene-slang 11/16 tums ytterdiameter 50 fot
1 735 kr /enhet