Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprenrör 3/8 tums ytterdiameter 50 fot | AC3DWB 2RUV6

E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprene-slang 3/8 tums ytterdiameter 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3DWB Modell: 1508-188375-50Korsreferens: 2RUV6

Få det Maj 14, Tisdag
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
828SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius1.125 "
FärgSvart
HårdhetStrand A: 64
Inuti Dia.3 / 16 "
Längd50ft.
MaterialSantopren
Max. Tryck19 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-60 till 275F
Draghållfasthet950 PSI
Vägg tjocklek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
E JAMES & CO 1508-062188-50 Santoprenrör 3/16 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "362SEK
E JAMES & CO 1508-125250-50 Santoprenrör 1/4 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "456SEK
E JAMES & CO 1508-125375-50 Santoprenrör 3/8 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "1 021 kr
E JAMES & CO 1508-188312-50 Santoprenrör 5/16 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "510SEK
E JAMES & CO 1508-188563-50 Santoprenrör 9/16 tums ytterdiameter 50 fot | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "2 117 kr
E JAMES & CO 1508-250375-50 Santoprenrör 3/8 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "624SEK
E JAMES & CO 1508-250438-50 Santoprenrör 7/16 tum ytterdiameter 50 fot | AC3DWE 2RUV9 1508-250438-501-5 / 16 "1 / 4 "16 psi7 / 16 "3 / 32 "1 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprene-slang 3/8 tums ytterdiameter 50 fot
828SEK /enhet