E JAMES & CO 1600-1 / 32 Rulle Epdm 1/32 tum x 36 tum bredd 150 fot längd svart | AC8VYX 3EEL7

E JAMES & CO 1600-1/32 rulle Epdm 1/32 Th x 36 tum Bredd 150 fot Längd Svart

Finns i lager
Artikel: AC8VYX Modell: 1600-1/32Korsreferens: 3EEL7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd150ft.
MaterialEPDM
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 32 "
TypGenerell mening
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.8774
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 1600-1 / 16 Roll Epdm 1/16 Th x 36 tum Bredd 100 fot Längd Svart | AC8VYW 3EEL5 1600-1/16100ft.1 / 16 "20 007 kr
E JAMES & CO 1600-1 / 4 Roll Epdm 1/4 Th x 36 tum Bredd 40 fot Längd Svart | AC8VYY 3EEL8 1600-1/440ft.1 / 4 "33 950 kr
E JAMES & CO 1600-1 / 8 Roll Epdm 1/8 Th x 36 tum Bredd 50 fot Längd Svart | AC8VYZ 3EEL9 1600-1/850ft.1 / 8 "17 041 kr
E JAMES & CO 1600-3/16 Roll Epdm 3/16 Th x 36 Inch Width 40 Feet Length Black | AC8VZA 3EEN1 1600-3/1640ft.3 / 16 "25 548 kr
E JAMES & CO 1600-1/16-25 Rubber Epdm 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525ft.1 / 16 "5 822 kr
E JAMES & CO 1600-1 / 2-10 Gummi Epdm 1/2 tum Th 36 tum x 10 fot | AF2ZUL 6ZTY8 1600-1/2-1010ft.1 / 2 "14 112 kr
E JAMES & CO 1600-1 / 32-50 Gummi Epdm 1/32 tum Th 36 tum x 50 fot | AF2ZUM 6ZTY9 1600-1/32-5050ft.1 / 32 "5 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/32 rulle Epdm 1/32 Th x 36 tum Bredd 150 fot Längd Svart
17 261 kr /enhet