Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE gummi Epdm 1/4 tum tjock 6 x 36 tum | AB2NNR 1MYL6

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE gummi Epdm 1/4 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2NNR Modell: 1600-1/4ZTAPEKorsreferens: 1MYL6
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypAllmänt betyg
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 1600-1 / 32XTAPE Gummi Epdm 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"79SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 16XTAPE Gummi Epdm 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"149SEK
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE Gummi Epdm 3/32 tum Tjock 2 x 36 tum | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"184SEK
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE Gummi Epdm 1/8 tum Tjockt 2 x 36 tum | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"139SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 16XTAPE Gummi Epdm 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"182SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 4XTAPE Gummi Epdm 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"385SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 8XTAPE Gummi Epdm 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE gummi Epdm 1/4 tum tjock 6 x 36 tum
410SEK /enhet