Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 21252132EPDM85D Gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MBT 2UNU3

E JAMES & CO 21252132EPDM85D gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MBT Modell: 21252132EPDM85DKorsreferens: 2UNU3
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer85A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet2000 psi
Tjocklek1 / 32 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 21252164EPDM85D Gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85DEnkel1 / 64 "12 "227SEK
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Gummi Epdm 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85DEnkel1 / 16 "12 "432SEK
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85DEnkel3 / 32 "12 "622SEK
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Gummi Epdm 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85DEnkel1 / 8 "12 "907SEK
E JAMES & CO 21252316EPDM85D Gummi Epdm 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85DEnkel3 / 16 "12 "1 278 kr
E JAMES & CO 2125214EPDM85D Gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85DEnkel1 / 4 "12 "1 625 kr
E JAMES & CO 21252132EPDM85M Gummi Epdm 1/32 tum T 36 x 36 tum 85a | AD2PEQ 3TED3 21252132EPDM85MIcke-självhäftande1 / 32 "36 "850SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 21252132EPDM85D gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum
274SEK /enhet