E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M Gummi Epdm 1/4 tum T 36 x 36 tum 60a | AD2PFZ 3TEH2

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gummi Epdm 1/4 tum T 36 x 36 tum 60a

Finns i lager
Artikel: AD2PFZ Modell: 3065E1/4EPDM6MKorsreferens: 3TEH2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer60A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Betyg-55 grader F.
Draghållfasthet1800 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1762
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 1600-1 / 32A Gummi Epdm 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi54SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 16A Gummi Epdm 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi93SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 32A Gummi Epdm 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi112SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 8A Gummi Epdm 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi171SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 16A Gummi Epdm 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi276SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 4A Gummi Epdm 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi337SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 8A Gummi Epdm 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM6M gummi Epdm 1/4 tum T 36 x 36 tum 60a
6 165 kr /enhet