Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 330-1/16XTAPE Gummi Cspe 1/16 Inch Tjockt 2 x 36 In | AB3LBC 1TZK2

E JAMES & CO 330-1/16XTAPE gummi Cspe 1/16 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB3LBC Modell: 330-1/16XTAPEKorsreferens: 1TZK2
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialHypalon gummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypHöggradig
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 330-1 / 16X Gummi Cspe 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XEnkel1 / 16 "2"99SEK
E JAMES & CO 330-3 / 32X Gummi Cspe 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XEnkel3 / 32 "2"131SEK
E JAMES & CO 330-1 / 8X Gummi Cspe 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XEnkel1 / 8 "2"184SEK
E JAMES & CO 330-3 / 16X Gummi Cspe 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XEnkel3 / 16 "2"269SEK
E JAMES & CO 330-1 / 4X Gummi Cspe 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XEnkel1 / 4 "2"351SEK
E JAMES & CO 330-1 / 16Y Gummi Cspe 1/16 tum tjock 4 x 36 tum | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YEnkel1 / 16 "4"187SEK
E JAMES & CO 330-3 / 32Y Gummi Cspe 3/32 tum tjock 4 x 36 tum | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YEnkel3 / 32 "4"273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16XTAPE gummi Cspe 1/16 tum tjock 2 x 36 tum
147SEK /enhet