Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 350-3/16A ark, 12 X 12 tum, 3/16 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NDZ 1MXW3

E JAMES & CO 350-3/16A ark, 12 X 12 tum, 3/16 tum tjocklek, gummi, svart

Finns i lager
Artikel: AB2NDZ Modell: 350-3/16AKorsreferens: 1MXW3
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
2 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialViton (R) Gummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet800 PSI
Tjocklek3 / 16 "
TypAllmänt betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8415
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 350-1/32A ark, 12 X 12 tum, 1/32 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NDV 1MXU8 350-1 / 32A12 "1 / 32 "639SEK
E JAMES & CO 350-1/16A ark, 12 X 12 tum, 1/16 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "1 042 kr
E JAMES & CO 350-3/32A ark, 12 X 12 tum, 3/32 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "1 537 kr
E JAMES & CO 350-1/8A ark, 12 X 12 tum, 1/8 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "1 896 kr
E JAMES & CO 350-1/4A ark, 12 X 12 tum, 1/4 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NEA 1MXW4 350-1 / 4A12 "1 / 4 "3 597 kr
E JAMES & CO 350-3/8A ark, 12 X 12 tum, 3/8 tum tjocklek, gummi, svart | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "5 407 kr
E JAMES & CO 350-1/2A ark, 12 X 12 tums storlek, 1/2 tums tjocklek, gummi, svart | AB2NEC 1MXW6 350-1 / 2A12 "1 / 2 "7 179 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 350-3/16A ark, 12 X 12 tum, 3/16 tum tjocklek, gummi, svart
2 810 kr /enhet