DESTACO 807-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
Klämstångsöppning: 103 grader , Material: Stål
StilModellHållkapacitetHamnstorlekKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdHamnDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A
807-U
375 kg1/8 NPTU-bar1.26 "2.51 "standard typRättvis/Medium-10 Till 90°C2 757 SEK
B
807-UE
375 kg1/8 NPTU-bar1.26 "2.51 "G-typRättvis/Medium-10 Till 90°C2 997 SEK
C
807-SE
500 kg1/8 NPTSolid bar1.26 "3.13 "G-typRättvis/Medium-10 Till 90°C3 317 SEK
D
807-S
500 kg1/8 NPTSolid bar1.26 "3.13 "standard typRättvis/Medium-10 Till 90°C3 971 SEK

807-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 807-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för snabb fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Dessa portabla pneumatiska klämmor tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Dessa pneumatiska vippklämmor manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar med maximalt klämtryck på 145 psig. Dessa Destaco pneumatiska klämmor är utrustade med en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör, och är integrerade med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Dessa enheter är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. De har också en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Destaco 807-seriens pneumatiska nedhållningsklämmor är sensor redo för sensorer i både runda och T-slitstyp, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. De är integrerade med en bulthållare för hantering av laster upp till 500 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Vi erbjuder även Destaco 850-serien pneumatiska klämmor med lastkapacitet upp till 16000 lb.
Om du vill beställa högtemperaturvarianter av liknande klämmor, lägg helt enkelt till -HT i modellnumret. (exempel: 807-U-HT).

du använder

Destaco 807-seriens dragverkande spärrklämmor används inom automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin för fixtur, testning och lätt svetsning.

Funktioner

  • Destaco 807-seriens dragverkande spärrklämmor är sensorklara för cylindrar av rund eller T-slitstyp, för att ge lågprofilmontering och enkel montering.
  • Dessa 807-seriens dragverkande spärrklämmor har Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion för att hålla klämmorna mekaniskt låsta, även under total förlust av lufttryck.
  • Dessa dragverkande spärrklämmor är utrustade med inbyggd flödeskontroll för att eliminera externa flödeskontroller.
  • Destaco 807-seriens dragverkande spärrklämmor är integrerade med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
  • Dessa 807-seriens dragverkande spärrklämmor kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
  • Destaco 807-seriens dragverkande spärrklämmor kan hantera laster upp till 500 lb.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 802450-32-1-00: Tillsammans med Destaco 807-seriens dragverkande spärrklämmor, är denna lätta ersättningstätningssats designad för användning med en mängd olika Destaco-klämmor inklusive 802-U, 802-UE, 807U, 807-UE, 807-S, 807-SE, 8021, 8021-UE, 817-U, 817-UE, 817-S, 817-SE, 803 och 803-ME
  • Destaco 810169: Detta förlängningssladdset och kopplingsmuttern är designade för att installeras på cylindrar med 4 mm runda spår. Den drivs av en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder. Den har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 60 grader Celsius.
  • Destaco 8EA-109-1: Denna T-korts reed-omkopplare med snabbkopplingskabel är utrustad med en LED för enkel installation och kan användas mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 807-seriens vertikala klämmor är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade för att leverera högkvalitativa spänntjänster.

Installation

  • Destaco 807-seriens pneumatiska vippklämmor har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.

Vanliga frågor

Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?

Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.

Vad betyder klämmans hållförmåga?

Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.

Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vilka varianter av Destaco pneumatiska klämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?

Jag lyfter fram pneumatiska klämmor finns i stål- och aluminiumvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?