E JAMES & CO 365-3 / 4HGCTAPE Gummi neopren 3/4 tum tjock 12 x 36 tum | AA9MCM 1DWZ1

E JAMES & CO 365-3/4HGCTAPE gummineopren 3/4 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MCM Modell: 365-3/4HGCTAPEKorsreferens: 1DWZ1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 4 "
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1014
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetBakgrundstypFärgTjocklekTypBreddFörlängningLängdPris
E JAMES & CO 365-1 / 16HGA Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 16 "Höggradig12 "200%12 "129SEK
E JAMES & CO 365-3 / 32HGA Gummi Neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIEnkelSvart3 / 32 "Höggradig12 "200%12 "201SEK
E JAMES & CO 365-1 / 8HGA Gummi Neopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 8 "Höggradig12 "200%12 "228SEK
E JAMES & CO 365-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIEnkelSvart3 / 16 "Höggradig12 "200%12 "333SEK
E JAMES & CO 365-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 4 "Höggradig12 "200%12 "487SEK
E JAMES & CO 365-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIEnkelSvart3 / 8 "Höggradig12 "200%12 "606SEK
E JAMES & CO 365-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIEnkelSvart1 / 2 "Höggradig12 "200%12 "784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 365-3/4HGCTAPE gummineopren 3/4 tum tjock 12 x 36 tum
3 684 kr /enhet