Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4040-3/16ZTAPE Rubber Buna-n 3/16 Inch Thick 6 x 36 In | AB3KGN 1TXH9

E JAMES & CO 4040-3/16ZTAPE gummibuna-n 3/16 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB3KGN Modell: 4040-3/16ZTAPEKorsreferens: 1TXH9

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

793SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer40A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet800 PSI
Tjocklek3 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9968
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "Höggradig37SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig64SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig297SEK
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig341SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX Gummi Buna-nitril 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 2 "Höggradig361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4040-3/16ZTAPE gummibuna-n 3/16 tum tjock 6 x 36 tum
793SEK /enhet