Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4050-1/8Z Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 6 x 36 tum | AB4GWP 1XYP2

E JAMES & CO 4050-1/8Z gummibuna-n 1/8 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GWP Modell: 4050-1/8ZKorsreferens: 1XYP2
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6647
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 4050-1/32XTAPE Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEAdhesiv1 / 32 "2"48SEK
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEAdhesiv1 / 16 "2"137SEK
E JAMES & CO 4050-3 / 32XTAPE Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEAdhesiv3 / 32 "2"190SEK
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEAdhesiv1 / 8 "2"167SEK
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEAdhesiv3 / 16 "2"240SEK
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Gummilist, Buna-n, 1/4 "x 2" x 36 "| AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEAdhesiv1 / 4 "2"290SEK
E JAMES & CO 4050-3 / 8XTAPE Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEAdhesiv3 / 8 "2"346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/8Z gummibuna-n 1/8 tum tjock 6 x 36 tum
220SEK /enhet