E JAMES & CO 4070-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 tum Bredd 150 Fot Svart 70a | AC8WHA 3EFY3

E JAMES & CO 4070-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 tum Bredd 150 fot Svart 70a

Finns i lager
Artikel: AC8WHA Modell: 4070-1/32Korsreferens: 3EFY3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd150ft.
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 32 "
TypKommersiell klass
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.253
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgdurometerTypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygPris
E JAMES & CO 310-1 / 16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 tum Bredd 100 fot Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1/161 / 16 "White60AFDA-betyg450%100ft.225 F-30 grader F.25 953 kr
E JAMES & CO 310-1 / 4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 tum Bredd 40 fot Längd Vit | AC8VZP 3EEV1 310-1/41 / 4 "White60AFDA-betyg450%40ft.225 F-30 grader F.45 773 kr
E JAMES & CO 310-1 / 8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 tum Bredd 50 fot Längd Vit | AC8VZQ 3EEV2 310-1/81 / 8 "White60AFDA-betyg450%50ft.225 F-30 grader F.24 802 kr
E JAMES & CO 310-3 / 16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 tum Bredd 40 fot Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3/163 / 16 "White60AFDA-betyg450%40ft.225 F-30 grader F.28 689 kr
E JAMES & CO 4040-1 / 16 Roll Buna 1/16 T x 36 tum Bredd 100 fot Svart 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1/161 / 16 "Svart40AKommersiell klass400%100ft.220 F-30 grader F.23 552 kr
E JAMES & CO 4040-1 / 2 Roll Buna 1/2 Th x 36 tum Bredd 12 fot Svart 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1/21 / 2 "Svart40AKommersiell klass400%12ft.220 F-30 grader F.16 501 kr
E JAMES & CO 4040-1 / 32 Roll Buna 1/32 T x 36 tum Bredd 150 fot Svart 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1/321 / 32 "Svart40AKommersiell klass400%150ft.220 F-30 grader F.15 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4070-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 tum Bredd 150 fot Svart 70a
12 916 kr /enhet