KILLARK Farliga signalljus, 120 till 240 VAC


Filter
Bostadsmaterial: 30% glasfylld termohärdad polyester
StilModelllamptypOmgivningstemp. RäckviddFärgLängdMonteringSpänningBreddDiameterPris (ex moms)
A
NVSLCFG25AAG
LED-40 till 40cBärnsten6.9 "Takpendel120-240 VAC4.75 "4.75 "6 699 SEK
B
NVSLCFG25ABG
LED-40 till 40cBärnsten6.9 "Vägg120-240 VAC7.26 "7.26 "7 812 SEK
C
NVSLCFG26ABG
LED-40 till 40cBärnsten6.9 "Vägg12-80 VDC7.26 "7.26 "7 812 SEK
D
NVSLCFG25RBG
LED-40 till 40cRed6.9 "Vägg120-240 VAC7.26 "7.26 "7 812 SEK
E
NVSLCFG26GXG
LED-40 till 40cGrön6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 880 SEK
F
NVSLCFG26AXG
LED-40 till 40cBärnsten6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 880 SEK
G
NVSLCFG25RXG
LED-40 till 40cRed6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 880 SEK
H
NVSLCFG26GAG
LED-40 till 40cGrön6.9 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "6 699 SEK
I
NVSLCFG26RAG
LED-40 till 40cRed6.9 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "6 699 SEK
J
NVSLCFG25GAG
LED-40 till 40cGrön6.9 "Takpendel120-240 VAC4.75 "4.75 "6 699 SEK
J
NVSLCFG25RAG
LED-40 till 40cRed6.9 "Takpendel120-240 VAC4.75 "4.75 "6 699 SEK
K
NVSLCFG25GBG
LED-40 till 40cGrön6.9 "Vägg120-240 VAC7.26 "7.26 "7 812 SEK
L
NVSLCFG26RBG
LED-40 till 40cRed6.9 "Vägg12-80 VDC7.26 "7.26 "7 812 SEK
M
NVSLCFG26GBG
LED-40 till 40cGrön6.9 "Vägg12-80 VDC7.26 "7.26 "7 812 SEK
N
NVSLCFG25GXG
LED-40 till 40cGrön6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 880 SEK
O
NVSLCFG26AAG
LED-40 till 40cBärnsten6.9 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "6 699 SEK
P
NVSLCFG26RXG
LED-40 till 40cRed6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 880 SEK
Q
NVSLCFG25AXG
LED-40 till 40cBärnsten6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 880 SEK
R
NVSZMFG01RAG
Xenon-40 till 104 FRed11.19 "Takpendel120 VAC4.75 "7.26 "7 140 SEK
S
NVSZMFG26GXG
Xenon-40 till 104 FGrön11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "7 321 SEK
T
NVSZMFG26AAG
Xenon-40 till 104 FBärnsten11.19 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "7 140 SEK
U
NVSZMFG26RXG
Xenon-40 till 104 FRed11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "7 321 SEK
V
NVSZMFG26GAG
Xenon-40 till 104 FGrön11.19 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "7 140 SEK
W
NVSZMFG26AXG
Xenon-40 till 104 FBärnsten11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "7 321 SEK
X
NVSZMFG01GAG
Xenon-40 till 104 FGrön11.19 "Takpendel120 VAC4.75 "7.26 "7 140 SEK
Y
NVSZMFG01AAG
Xenon-40 till 104 FBärnsten11.19 "Takpendel120 VAC4.75 "7.26 "7 140 SEK
Z
NVSZMFG01AXG
Xenon-40 till 104 FBärnsten11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "7 321 SEK
A1
NVSZMFG01RXG
Xenon-40 till 104 FRed11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "7 321 SEK
B1
NVSZMFG01GXG
Xenon-40 till 104 FGrön11.19 "Tak120 VAC4.75 "7.26 "7 321 SEK
C1
NVSZMFG26RAG
Xenon-40 till 104 FRed11.19 "Takpendel12-80 VDC4.75 "7.26 "7 140 SEK

Farliga signalljus, 120 till 240 VAC

Killarks signalarmaturer är idealiska för signalering eller varning på frätande och farliga platser. Dessa enheter är gjorda av höghållfast glasfylld termohärdad polyester med en Lexan-lins som tål omgivningstemperaturer från -40 till 40 grader C. NVSL-modellerna (LED-lampor) har en inverterad konkonstruktion för att ge 360 ​​graders täckning och levererar 420 mikroblinkar per minut för bredare projektion och ökad visuell tydlighet. De kan monteras i vilken orientering som helst med linsläget uppåt eller åt sidan. Välj bland ett brett utbud av dessa UL-listade LED- och Xenon-armaturer, tillgängliga i gröna, bärnstensfärgade och röda färger. Raptor Supplies erbjuder också Killark explosionssäkra armaturer med halvledarkonstruktion för motstånd mot vibrationsskador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?