E JAMES & CO 5313-1HGC Rubber Buna-n 1 tum tjock 12 x 36 tum | AA9KVY 1DRU8

E JAMES & CO 5313-1HGC Rubber Buna-n 1 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9KVY Modell: 5313-1HGCKorsreferens: 1DRU8

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1"
TypHöggradig
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "72SEK
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "165SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "258SEK
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Gummi Buna-n 1/8 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "302SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "436SEK
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "564SEK
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAHöggradigEnkel300%12 "225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5313-1HGC Rubber Buna-n 1 tum tjock 12 x 36 tum
4 749 kr /enhet