Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 5346-3/8HGZ Gummi Buna-nitril 3/8 tum Tjock 6 x 36 tum | AA9KZJ 1DTE5

E JAMES & CO 5346-3/8HGZ gummi Buna-nitril 3/8 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9KZJ Modell: 5346-3/8HGZKorsreferens: 1DTE5

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 8 "
TypHöggradig
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7752
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "Höggradig36SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig61SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGX Gummi Buna-nitril 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 16 "Höggradig187SEK
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig248SEK
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Enkel250%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5346-3/8HGZ gummi Buna-nitril 3/8 tum tjock 6 x 36 tum
1 019 kr /enhet