Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 5389-3/32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KTZ 1DRK5

E JAMES & CO 5389-3/32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum Tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9KTZ Modell: 5389-3/32HGXKorsreferens: 1DRK5
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek3 / 32 "
TypHöggradig
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1494
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBakgrundstypdurometerTypBreddFörlängningMaterialMax. Temp.Pris
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F36SEK
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F64SEK
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F131SEK
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Gummi Buna-nitril 3/16 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F187SEK
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F297SEK
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F341SEK
E JAMES & CO 5389-1HGX Gummi Buna-nitril 1 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KUE 1DRL3 5389-1HGX1"Enkel50AHöggradig2"400%Buna-N / Nitrilgummi225 F651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5389-3/32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum Tjock 2 x 36 tum
131SEK /enhet