Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6040-1 / 8CTAPE Gummi neopren 1/8 tum tjock 12 x 36 tum | AB2LNH 1MRH6

E JAMES & CO 6040-1/8CTAPE gummineopren 1/8 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2LNH Modell: 6040-1/8CTAPEKorsreferens: 1MRH6
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
653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer40A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3288
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGA Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI129SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 32HGA Gummi Neopren 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI201SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGA Gummi neopren 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI228SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGA Gummi Neopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI333SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI487SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGA Gummi Neopren 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI606SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGA Gummi neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAHöggradigEnkel400%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6040-1/8CTAPE gummineopren 1/8 tum tjock 12 x 36 tum
653SEK /enhet