BUSSMANN Serie FWX, snabba halvledarsäkringar


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Klass: High Speed , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 250 VAC/DC
StilModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris (ex moms)
A
FWX-50A
Skruva på13 / 16 "50200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.187 "1 922 SEK
B
FWX-500A
Skruva på1.5 "500200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "3 082 SEK
C
FWX-5A14F
Skruva på37 / 64 "5200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555 SEK
A
FWX-35A
Skruva på13 / 16 "35200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.187 "1 408 SEK
B
FWX-225A
Skruva på1.5 "225200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 167 SEK
A
FWX-40A
Skruva på13 / 16 "40200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.187 "1 588 SEK
D
FWX-175A
Skruva på1 7 / 32 "175200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "1 759 SEK
E
FWX-125A
Skruva på1 7 / 32 "125200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "2 501 SEK
A
FWX-60A
Skruva på13 / 16 "60200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.187 "1 922 SEK
B
FWX-600A
Skruva på1.5 "600200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 347 SEK
B
FWX-400A
Skruva på1.5 "400200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "3 082 SEK
B
FWX-350A
Skruva på1.5 "350200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 624 SEK
B
FWX-300A
Skruva på1.5 "300200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 136 SEK
B
FWX-250A
Skruva på1.5 "250200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 137 SEK
E
FWX-200A
Skruva på1 7 / 32 "200200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "2 501 SEK
E
FWX-150A
Skruva på1 7 / 32 "150200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "1 766 SEK
E
FWX-100A
Skruva på1 7 / 32 "100200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "2 501 SEK
E
FWX-80A
Skruva på1 7 / 32 "80200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "1 984 SEK
E
FWX-70A
Skruva på1 7 / 32 "70200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "1 613 SEK
C
FWX-12A14F
Cylindrisk37 / 64 "12200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"390 SEK
C
FWX-10A14F
Cylindrisk37 / 64 "10200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555 SEK
C
FWX-15A14F
Cylindrisk9 / 16 "15200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555 SEK
C
FWX-20A14F
Cylindrisk9 / 16 "20200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555 SEK
C
FWX-25A14F
Cylindrisk9 / 16 "25200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555 SEK
F
FWX-30A14F
Cylindrisk9 / 16 "30200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?