E JAMES & CO 6050-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Th 36 tum x 10 fot | AF2MZY 6VPD0

E JAMES & CO 6050-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Th 36 tum x 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF2MZY Modell: 6050-3/16-10Korsreferens: 6VPD0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer50A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd10ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.405
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgdurometerTypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygPris
E JAMES & CO 1030HG-1/16 Roll Neopren High 1/16 x 36 tum 100 fot 30a | AC8VXZ 3EEF9 1030HG-1/161 / 16 "Svart30AHöggradig450%100ft.225 F-30 grader F.27 499 kr
E JAMES & CO 365HG-1/16 Roll Neopren High 1/16 x 36 tum 100 fot 70a | AC8WFM 3EFP8 365HG-1/161 / 16 "Svart70AHöggradig200%100ft.225 F-30 grader F.17 705 kr
E JAMES & CO 380-1 / 4 rull Neopren 1/4 x 36 tum bredd 24 fot vit 50a | AC8WFP 3EFT1 380-1/41 / 4 "White50AFDA-betyg500%24ft.220 F-30 grader F.40 058 kr
E JAMES & CO 380-1 / 8 Rulle Neopren 1/8 T x 36 tum Bredd 51 Fot Vit 50a | AC8WFQ 3EFT2 380-1/81 / 8 "White50AFDA-betyg500%51ft.220 F-30 grader F.42 432 kr
E JAMES & CO 6030-1 / 16 Rulle Neopren 1/16 x 36 tum 100 fot svart 30a | AC8WHW 3EGF4 6030-1/161 / 16 "Svart30AKommersiell klass350%100ft.170 F-20 grader F.26 094 kr
E JAMES & CO 6030-1 / 4 Roll Neopren 1/4 x 36 tum Bredd 40 fot Svart 30a | AC8WHX 3EGF7 6030-1/41 / 4 "Svart30AKommersiell klass350%40ft.170 F-20 grader F.36 554 kr
E JAMES & CO 6030-1 / 8 Rulle Neopren 1/8 x 36 tum Bredd 50 fot Svart 30a | AC8FÖR 3EGF8 6030-1/81 / 8 "Svart30AKommersiell klass350%50ft.170 F-20 grader F.20 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/16-10 gummineopren 3/16 tum Th 36 tum x 10 fot
5 259 kr /enhet