Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6060-1/4ZTAPE Gummi Neopren 1/4 tum Tjock 6 x 36 In | AB2LUV 1MTC8

E JAMES & CO 6060-1/4ZTAPE gummineopren 1/4 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2LUV Modell: 6060-1/4ZTAPEKorsreferens: 1MTC8

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypKommersiell klass
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX Gummi Neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig52SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX Gummi Neopren 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 32 "Höggradig77SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX Gummi Neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig93SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGX Gummi Neopren 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Höggradig127SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig171SEK
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX Neopren i gummi 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig248SEK
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGX Gummi neopren 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Enkel300%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Höggradig326SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6060-1/4ZTAPE gummineopren 1/4 tum tjock 6 x 36 tum
494SEK /enhet