E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8in Sbr 2 Ply 36 x 120 | AF2WPT 6YHH6

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8in Sbr 2 Ply 36 x 120

Finns i lager
Artikel: AF2WPT Model: 7700-1/8SBR2-10Korsreferens: 6YHH6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60
Förlängning450
FinishSmooth
Längd120 "
MaterialSBR
Max. Temp.+180 F.
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet600 PSI
Tjocklek1 / 8 "
Typ2-lagers tyg insatt
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.33
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörlängningLängdMaterialDraghållfasthetTjocklekTypBreddPris
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-A 1/16 tums neopren 1 skikt 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt12 "150SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 tum Neopren 1 lager 12 x 24 tum | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt24 "184SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 tums neopren 1 skikt 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt36 "373SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-5 1/16 tum neopren 1 skikt 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt36 "1 354 kr
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 tum neopren 1 lager 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt36 "3 119 kr
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-A 1 / 8in Neopren 2 Ply12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lagers tyg insatt12 "192SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8in neopren 2 skikt 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lagers tyg insatt24 "319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-10 1/8in Sbr 2 Ply 36 x 120
5 100 kr /enhet