ASHCROFT Tryckbrytare, 7 / 16-20 SAE hane


Filter
AC-kontaktbetyg: 5A @ 125/250 V , Kretstyp: Snäppbrytare , Kompatibel med: Buna och 316 rostfritt stål , Kontaktformulär: SPDT , DC Kontaktbetyg: 5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv , Husmaterial: Vattentät 316 rostfritt stål , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 6 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 210 grader F. , Ström som krävs: 10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC , Processanslutning: 7 / 16-20 SAE Hane , blött material: 316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N
StilModellSprängtryckElektrisk kopplingMätområdePris (ex moms)
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar750 till 7500 psi3 905 SEK
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar500 till 5000 psi3 905 SEK
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN-kontakt750 till 7500 psi4 417 SEK
A
APSN4
15,000 psiMicro DIN-kontakt500 till 5000 psi4 417 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar100 till 1000 psi3 617 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar200 till 2000 psi3 617 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?