Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 8328514EPDM8D Gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3MCF 2UNV6

E JAMES & CO 8328514EPDM8D gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MCF Modell: 8328514EPDM8DKorsreferens: 2UNV6
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
1 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer80A
Förlängning150%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet1800 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3922
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 83285164EPDM8D Gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DEnkel1 / 64 "12 "210SEK
E JAMES & CO 83285132EPDM8D Gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8DEnkel1 / 32 "12 "265SEK
E JAMES & CO 83285116EPDM8D Gummi Epdm 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8DEnkel1 / 16 "12 "451SEK
E JAMES & CO 83285332EPDM8D Gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8DEnkel3 / 32 "12 "596SEK
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Gummi Epdm 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DEnkel1 / 8 "12 "864SEK
E JAMES & CO 83285316EPDM8D Gummi Epdm 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DEnkel3 / 16 "12 "1 240 kr
E JAMES & CO 83285164EPDM8M Gummi Epdm 1/64 tum T 36 x 36 tum 80a | AD2PFB 3TEE5 83285164EPDM8MIcke-självhäftande1 / 64 "36 "616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 8328514EPDM8D gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum
1 691 kr /enhet