Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 8501-1/4H Återvunnet gummi 1/4 tum tjockt 24 x 48 tum | AA2NCJ 10U478

E JAMES & CO 8501-1/4H återvunnet gummi 1/4 tum tjockt 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AA2NCJ Modell: 8501-1/4HKorsreferens: 10U478
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande baksida
FärgSvart med färgade fläckar
durometer60A
Förlängning115%
FinishGrov
Längd48 "
Material100 % återvunnet gummi
Max. Temp.120 F
Min. Temp. Betyg0 grader F.
Draghållfasthet250 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypAllmänt betyg
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8984
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 8501-1 / 16-10 Återvunnet gummi 1/16 tum Th 48 tum x 120 tum | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "1 056 kr
E JAMES & CO 8501-1 / 16A Återvunnet gummi 1/16 tum tjockt 12 x 12 tum | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "27SEK
E JAMES & CO 8501-1 / 16F Återvunnet gummi 1/16 tum tjockt 12 x 48 tum | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "110SEK
E JAMES & CO 8501-1 / 16G Återvunnet gummi 1/16 tum tjockt 24 x 30 tum | AA2NBC 10U449 8501-1 / 16G30 "1 / 16 "24 "132SEK
E JAMES & CO 8501-1 / 16H Återvunnet gummi 1/16 tum tjockt 24 x 48 tum | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16H48 "1 / 16 "24 "211SEK
E JAMES & CO 8501-1 / 16J Återvunnet gummi 1/16 tum tjockt 36 x 36 tum | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "238SEK
E JAMES & CO 8501-1 / 16K Återvunnet gummi 1/16 tum tjockt 48 x 48 tum | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/4H återvunnet gummi 1/4 tum tjockt 24 x 48 tum
737SEK /enhet