Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CCB25-3/840X68 svampplåt Nitril 3/8x40x68 In | AF2WKB 6YGY7

E JAMES & CO CCB25-3/840X68 svampplåt Nitril 3/8x40x68 tum

Finns i lager
Artikel: AF2WKB Modell: CCB25-3/840X68Korsreferens: 6YGY7
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
6 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvampark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer30-50 (Shore 00)
Förlängning200 Procent
FinishStrukturerad
Längd68 "
MaterialNitril
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Betyg-40 F.
Draghållfasthet70 PSI
Tjocklek3 / 8 "
TypStängd cell
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBakgrundstypFörlängningBreddLängdMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygPris
E JAMES & CO CCNES1 / 16-F25-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1 / 16-F25-P1 / 16 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.529SEK
E JAMES & CO CCNES1 / 8F25-25P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1 / 8F25-25P1 / 8 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.631SEK
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.808SEK
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.943SEK
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 533 kr
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 910 kr
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Enkel150 Procent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.3 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCB25-3/840X68 svampplåt Nitril 3/8x40x68 tum
6 233 kr /enhet