Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CCVN2514X250T Svampstrippning Vinyl-nitril 1/4x2 In | AF2WMU 6YHC9

E JAMES & CO CCVN2514X250T Svampstrippning Vinyl-nitril 1/4x2 In

Finns i lager
Artikel: AF2WMU Modell: CCVN2514X250TKorsreferens: 6YHC9

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamp strippning
BakgrundstypPSA-tejp
FärgSvart
durometer15-35 (Shore 00)
Förlängning170%
FinishStrukturerad
Längd50ft.
MaterialVinyl-nitril
Max. Temp.+158 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet40 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypStängd cell
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod3921125000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CCVN251 / 81250T Svampstrippning Vnyl-ntrle 1 / 8x1 / 2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "301SEK
E JAMES & CO CCVN251 / 83450T Sponge Stripping Vinyl-ntrle 1 / 8x3 / 4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "451SEK
E JAMES & CO CCVN251 / 8X150T Svampstrippning Vinyl-nitril 1 / 8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"600SEK
E JAMES & CO CCVN251 / 8X250T Svampstrippning Vinyl-nitril 1 / 8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"1 233 kr
E JAMES & CO CCVN253161250T Svamp strippning Vnyl-ntrle 3 / 16x1 / 2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "347SEK
E JAMES & CO CCVN253 / 163450T Sponge Stripping Vnyl-ntrle 3 / 16x3 / 4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "526SEK
E JAMES & CO CCVN253 / 16X150T Svampstrippning Vinyl-nitril 3 / 16x1 In | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"695SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCVN2514X250T Svampstrippning Vinyl-nitril 1/4x2 In
1 661 kr /enhet