Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CSNEO-3/8-50 gummisnöre Neopren 3/8 tums diameter 50 fot | AF2EUM 6RTD3

E JAMES & CO CSNEO-3/8-50 gummisladd neopren 3/8 tums diameter 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF2EUM Modell: CSNEO-3/8-50Korsreferens: 6RTD3

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummisnodelager
FärgSvart
Diameter3 / 8 "
durometer70
Längd50ft.
MaterialNeopren
Motståndskraftig motBra generellt övergripande motstånd
Temperaturintervall-40 till +250 F
Draghållfasthet1450 psi
Tolerans+/-. 012 "RMA High Precision
TypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6155
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4007000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturintervallFärgDiameterDraghållfasthetToleransTypdurometerLängdPris
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 gummisnöre Buna 3/32 tum 10 fot | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 grader till 250 graderSvart3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionFyrkant7010ft.166SEK
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 gummisnöre Buna 3/32 tum 25 fot | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 grader till 250 graderSvart3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionFyrkant7025ft.378SEK
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 gummisnöre Buna 3/32 tum 100 fot | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 grader till 250 graderSvart3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "RMA High PrecisionFyrkant70100ft.1 408 kr
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 gummisnöre Buna 1/8 tum 10 fot | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 grader till 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionFyrkant7010ft.212SEK
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 gummisnöre Buna 1/8 tum 25 fot | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 grader till 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionFyrkant7025ft.404SEK
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 gummisnöre Buna 1/8 tum 50 fot | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 grader till 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionFyrkant7050ft.957SEK
E JAMES & CO SCSBUNA-1 / 8-100 Gummikabel Buna 1/8 tum 100 fot | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 grader till 250 graderSvart1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "RMA High PrecisionFyrkant70100ft.1 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CSNEO-3/8-50 gummisladd neopren 3/8 tums diameter 50 fot
939SEK /enhet