Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO ESBP308161620 Edging Sbr C 1/8 x 1/4 Inch 100 Feet Length Black | AC9KPM 3HCG8

E JAMES & CO ESBP308161620 Kantning Sbr C 1/8 x 1/4 tum 100 fot Längd Svart

Finns i lager
Artikel: AC9KPM Modell: ESBP308161620Korsreferens: 3HCG8
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
1 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup1 / 4 "
Spårbredd1 / 8 "
Längd100ft.
MaterialSBR
Max. Temp.230 F
Min. Temp. Betyg-25 grader F.
Totala höjden5 / 8 "
Total bredd1 / 4 "
StilC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod4008196000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilFärgSpårbreddMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygTotala höjdenTotal breddPris
E JAMES & CO EEP132404423 Kantning Epdm A 1/2 x 5/8 tum 100 fot Längd Svart | AC9KPD 3HCF9 EEP132404423ASvart1 / 2 "EPDM310 F-50 grader F.23 / 32 "11 / 16 "2 987 kr
E JAMES & CO ESBP112282032 Kantning Sbr A 3/16 x 7/16 tum 100 fot Längd Svart | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032ASvart3 / 16 "SBR230 F-25 grader F.1 / 2 "5 / 16 "1 453 kr
E JAMES & CO ESBP116202424 Kantlist Sbr A 1/4 x 5/16 tum 100 fot Längd Svart | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424ASvart1 / 4 "SBR230 F-25 grader F.3 / 8 "3 / 8 "1 399 kr
E JAMES & CO ESBP124263232 Kantning Sbr A 3/8 x 13/32 tum 100 fot Längd Svart | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232ASvart3 / 8 "SBR230 F-25 grader F.1 / 2 "1 / 2 "1 926 kr
E JAMES & CO ESBP132324040 Kantning Sbr A 1/2 x 1/2 tum 100 fot Längd Svart | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040ASvart1 / 2 "SBR230 F-25 grader F.5 / 8 "5 / 8 "2 555 kr
E JAMES & CO ESBP202100714 Kantning Sbr B 1/32 x 5/32 tum 100 fot Längd Svart | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BSvart1 / 32 "SBR230 F-25 grader F.7 / 32 "7 / 64 "1 050 kr
E JAMES & CO ESBP204221428 Kantning Sbr B 1/16 x 11/32 tum 100 fot längd svart | AC9KPK 3HCG6 ESBP204221428BSvart1 / 16 "SBR230 F-25 grader F.7 / 16 "7 / 32 "1 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO ESBP308161620 Kantning Sbr C 1/8 x 1/4 tum 100 fot Längd Svart
1 252 kr /enhet