Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66254468392 Slipskiva Ceralo 60 Grit 4-1 / 2 In. | AG7AGP 49U851

NORTON ABRASIVES 66254468392 Slipskiva Ceralo 60 Grit 4-1 / 2 In.

Finns i lager
Artikel: AG7AGP Modell: 66254468392Korsreferens: 49U851

Få det Maj 6, Måndag
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av slipskiva
SlipmaterialKeramik
Slipande typBelagd
FästsystemTS
TillbehörstypSätt på / av
StödmaterialFiber
RyggviktX
FärgOrange
Skiva Dia.4.5 "
GradeMedium
Grit60
Max. Varvtal13,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialSlipande typFärgSkiva Dia.GradeGritArtikelPris
NORTON ABRASIVES 66261009183 Blandningsskiva Aluminiumoxid 2 tum 80 Grit Ts | AD7LBG 4F797 6626100918325,000AluminiumoxidNon-wovenBrun2"Grov80Låsning av slipskiva28SEK
NORTON ABRASIVES 66261009182 Blandningsskiva Aluminiumoxid 2 tum 120 Grit Fin Ts | AD7LBH 4F798 6626100918225,000AluminiumoxidNon-wovenMaroon2"Medium120Låsning av slipskiva28SEK
NORTON ABRASIVES 66254482337 Blandningsskiva Aluminiumoxid 2 tum 320 Grit Ts | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000AluminiumoxidNon-wovenBlå2"Väldigt bra320Låsning av slipskiva28SEK
NORTON ABRASIVES 66261009185 Blandningsskiva Aluminiumoxid 3 tum 120 Grit Fin Ts | AD7LBK 4F800 6626100918520,000AluminiumoxidNon-wovenMaroon3"Medium120Låsning av slipskiva59SEK
NORTON ABRASIVES 66261009184 Blandningsskiva Aluminiumoxid 3 tum 320 Grit Ts | AD7LBL 4F801 6626100918420,000AluminiumoxidNon-wovenBlå3"Väldigt bra320Låsning av slipskiva59SEK
NORTON ABRASIVES 66261009186 Blandningsskiva aluminiumoxid 3 tum 80 korn Ts | AD7LBM 4F802 6626100918620,000AluminiumoxidNon-wovenBrun3"Grov80Låsning av slipskiva59SEK
NORTON ABRASIVES 66261129718 Låsskiva Zirkonimum aluminiumoxid 4-1 / 2 tum 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Zirkonium aluminiumoxidStängd rock, hartsbundenBlå4.5 "Extra Grov24Låsning av slipskiva58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254468392 Slipskiva Ceralo 60 Grit 4-1 / 2 In.
101SEK /enhet