Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO ESFP308161620 Kantad silikonskum C 1/8 x 1/4 tum 100 fots längd | AC9KPT 3HCH4

E JAMES & CO ESFP308161620 Kantkant silikonskum C 1/8 x 1/4 tum 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC9KPT Modell: ESFP308161620Korsreferens: 3HCH4
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
2 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgOrange röd
Groove Djup1 / 4 "
Spårbredd1 / 8 "
Längd100ft.
MaterialSilikonskum
Max. Temp.450 F
Min. Temp. Betyg-90 grader F.
Totala höjden5 / 16 "
Total bredd1 / 4 "
StilC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddMaterialTotala höjdenTotal breddStilPris
E JAMES & CO ESP604241632 Kantband Silikon F 1/16 x 3/8in 100ft L Röd | AC9KQH 3HCJ9 ESP6042416321 / 16 "Silikon1 / 2 "1 / 4 "F6 527 kr
E JAMES & CO ESP608304640 Kantkant Silikon F 1/8 x 15/32 tum 100 fots längd | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "Silikon5 / 8 "23 / 64 "F9 618 kr
E JAMES & CO ESFP608304640 Kantband Silikonskum F 1/8 x 15/32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Silikonskum5 / 8 "23 / 64 "F9 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO ESFP308161620 Kantkant silikonskum C 1/8 x 1/4 tum 100 fot längd
2 997 kr /enhet