A Lager typ: Boll , Utsläppshöjd (in.): 10-5/16 , Utsläppsbredd (in.): 6.5 , Husfinish: Ingen , Hushöjd: 15.25 " , Husets längd: 14.625 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 6.5 " , Inlopp Dia.: 9-13 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 3 / 4 " , Typ: Remdrift, enkel inlopp framåt kurva mindre drivpaket , Hjuldiameter: 10 1 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4 9 / 16 "
Fläktkanaler, remdriven, galvaniserat stål, 10-1/4 tum
Dayton fläktkanaler är idealiska för användning i HVAC, luftrörande och utmattande applikationer. Dessa fläktar har stora pumphjul med galvaniserat stålhus för skydd och har kullager för smidig drift. De roterar moturs när de ses från drivsidan och har ett stålhjul och axel för att rotera pumphjulen. Välj bland ett brett utbud av dessa remdrivna fläktar, tillgängliga i 970 och 1450 varv per minut Raptor Supplies.