Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US EA37554 skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 54 tum Längd | AG3ERY 33GM39

EAGLE TOOL US EA37554 skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 54 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AG3ERY Modell: EA37554Korsreferens: 33GM39
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelinstallationsbit
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senasteAuger Point
Diameter3 / 8 "
Längd54 "
Total längd54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.194
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US EA37518 Skruvkabelbit 3/8 tum diameter 18 tum längd | AG3ERV 33GM36 EA375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "472SEK
EAGLE TOOL US EA37524 Skruvkabelbit 3/8 tum diameter 24 tum längd | AG3ERW 33GM37 EA375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "487SEK
EAGLE TOOL US EA37536 Skruvkabelbit 3/8 tum diameter 36 tum längd | AG3ERX 33GM38 EA375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "502SEK
EAGLE TOOL US EA37572 Skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 72 tum Längd | AG3ERZ 33GM40 EA375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "564SEK
RFQ
EAGLE TOOL US EA75018 Skruvkabelbit 3/4 tum diameter 18 tum längd | AG3ETA 33GM41 EA750183 / 4 "3 / 4 "18 "18 "1 / 4 "610SEK
EAGLE TOOL US EA75024 Skruvkabelbit 3/4 tum diameter 24 tum längd | AG3ETB 33GM42 EA750243 / 4 "3 / 4 "24 "24 "1 / 4 "657SEK
EAGLE TOOL US EA75036 Skruvkabelbit 3/4 tum diameter 36 tum längd | AG3ETC 33GM43 EA750363 / 4 "3 / 4 "36 "36 "1 / 4 "678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EA37554 skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 54 tum Längd
522SEK /enhet