EAGLE TOOL US EA37572 Skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 72 tum Längd | AG3ERZ 33GM40

EAGLE TOOL US EA37572 skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 72 tum Längd

Artikel: AG3ERZ Modell: EA37572Korsreferens: 33GM40
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

564SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelinstallationsbit
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senasteAuger Point
Diameter3 / 8 "
Längd72 "
Total längd72 "
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.256
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US EA37518 Skruvkabelbit 3/8 tum diameter 18 tum längd | AG3ERV 33GM36 EA375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "472SEK
EAGLE TOOL US EA37524 Skruvkabelbit 3/8 tum diameter 24 tum längd | AG3ERW 33GM37 EA375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "487SEK
EAGLE TOOL US EA37536 Skruvkabelbit 3/8 tum diameter 36 tum längd | AG3ERX 33GM38 EA375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "502SEK
EAGLE TOOL US EA37554 skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 54 tum Längd | AG3ERY 33GM39 EA375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "522SEK
EAGLE TOOL US EA75018 Skruvkabelbit 3/4 tum diameter 18 tum längd | AG3ETA 33GM41 EA750183 / 4 "3 / 4 "18 "18 "1 / 4 "610SEK
EAGLE TOOL US EA75024 Skruvkabelbit 3/4 tum diameter 24 tum längd | AG3ETB 33GM42 EA750243 / 4 "3 / 4 "24 "24 "1 / 4 "657SEK
EAGLE TOOL US EA75036 Skruvkabelbit 3/4 tum diameter 36 tum längd | AG3ETC 33GM43 EA750363 / 4 "3 / 4 "36 "36 "1 / 4 "678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EA37572 skruvkabelbit 3/8 tum Diameter 72 tum Längd
564SEK /enhet