Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US ETM375 Hårdmetallspetsbrytare Bitshuvud Murverk | AF6QXP 20FR02

EAGLE TOOL US ETM375 Hårdmetallspetsbrytare Bitshuvud Murverk

Finns i lager
Artikel: AF6QXP Modell: ETM375Korsreferens: 20FR02
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBitshuvud för hårdmetall
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senasteHårdmetall Tips
Diameter3 / 8 "
Längd4"
Total längd4"
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETM500 Hårdmetallspetsbrytare Bitshuvud Murverk | AF6QXQ 20FR03 ETM5001 / 2 "1 / 2 "5"5"1 / 4 "351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US ETM375 Hårdmetallspetsbrytare Bitshuvud Murverk
303SEK /enhet