Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE TOOL US ETS375 Skruvpunktsbrytare Endast bithuvud | AF6QXJ 20FP96

EAGLE TOOL US ETS375 Endast bithuvud med skruvpunktsbrytare

Finns i lager
Artikel: AF6QXJ Modell: ETS375Korsreferens: 20FP96
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvpunktsbrytare endast bithuvud
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senasteSkruvpunkt
Diameter3 / 8 "
Längd4"
Total längd4"
Shank Dia.3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETS562 skruvpunktsbrytare Endast bithuvud | AF6QXK 20FP97 ETS5629 / 16 "9 / 16 "4"4"3 / 16 "358SEK
EAGLE TOOL US ETS7501 Skruvpunktsbrytare Endast bithuvud | AF6QXL 20FP98 ETS75013 / 4 "3 / 4 "5"5"1 / 4 "442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US ETS375 Endast bithuvud med skruvpunktsbrytare
330SEK /enhet