Eagle 1637 mobil spillkontrollplattform överför trumcontainrar säkert mellan arbetsstationer utan att spilla. Denna trumma spillplattformsvagn innehåller en spillinneslutningsplattform som fångar upp läckor och spill och hjul, vilket ger enkel transport.
Funktioner:
- Vagnen är gjord av stål för robust konstruktion och har en polyetenplattform, vilket ger en robust och kemikaliebeständig yta för trummorna att vila på.
- Den inkluderar vagnen och två trumspillplattformar, var och en med en kapacitet på 30 gallon, vilket gör det möjligt för användare att transportera och innehålla vätskor i fat på ett säkert sätt.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är lastkapaciteten för denna Eagle 1637 mobila spillkontrollplattform?
S. Denna Eagle 1637 trumma spillkontrollplattform kan hantera två 55-liters fat med en maximal belastning på 2000 lb.
F. Vad är sumpkapaciteten för denna Eagle 1637 spillkontrollplattformsvagn?
S. Denna Eagle 1637 mobila spillkontrollplattform kan samla upp maximalt 30-liters spill i sin sumptank.
F. Vilken typ av hjul används i denna Eagle 1637 mobila spillkontrollplattform?
S. Denna Eagle 1637 trumma spillkontrollplattform har 2 låsbara och 2 svängbara hjul för ökad rörlighet under transport.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Eagle 1637 mobila spillkontrollplattform?
A. Viktiga faktorer inkluderar kapacitet, konstruktionsmaterial, efterlevnad av föreskrifter, lämplighet för inomhus- eller utomhusbruk, rörlighet och sumpkapacitet.
F. Hur underhåller jag denna Eagle 1637 mobila spillkontrollplattform?
A.
- Inspektera regelbundet plattformen för skador eller slitage.
- Håll plattformen och sumpen rena för att förhindra kontaminering.
- Säkerställ kompatibilitet med hanterade ämnen och undvik oförenliga material.
- Rengör omedelbart och kassera utspilld vätska i sumpområdet.
- Kontrollera och smörj hjul och länkhjul för smidig rörlighet.
- Följ den rekommenderade belastningskapaciteten för att förhindra strukturella skador.
- Förvara plattformen på ett torrt och skyddat område när den inte används.