EAGLE 1764 6 I rund stålstolpe, 42 i hög, gul med keps | AG8DYM

EAGLE 1764 6 i rund stålpollarstolpe, 42 i hög, gul med kåpa

Finns i lager
Artikel: AG8DYM Modell: 1764

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
FärgGul
Djup6.7 "
Höjd42 "
Vikt72 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)92.26
Fartygets bredd (cm)84.93
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupDiameterHöjdViktPris
EAGLE 1742 4 i rund stålstolpe, 24 i hög, gul med keps | AG8DXU 1742Gul4.5 "-24 "35 kg2 209 kr
EAGLE 1742-10 4 I rund stålstolpe, 24 i hög, 10 schema gul med keps | AG8DXV 1742-10Gul4.5 "-24 "22 lb.1 400 kr
RFQ
EAGLE 1743 4 I rund stålstolpe, 36 i hög, gul med keps | AG8DXW 1743Gul4.5 "-36 "45 lb.2 641 kr
EAGLE 1743-10 4 I rund stålstolpe, 36 i hög, 10 schema gul med keps | AG8DXX 1743-10Gul4.5 "-36 "28 lb.1 980 kr
RFQ
EAGLE 1744 4 I rund stålstolpe, 42 i hög, gul med keps | AG8DXY 1744Gul4.5 "-42 "50 kg3 430 kr
EAGLE 1744-10 4 i rund stålstolpe, 42 i hög, 10 schema gul med keps | AG8DXZ 1744-10Gul4.5 "-42 "30 lb.2 221 kr
RFQ
EAGLE 1749 5 i rund stolpe HDPE-keps | AG8DYA 1749Svart-5"-2 kg199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1764 6 i rund stålpollarstolpe, 42 i hög, gul med kåpa
4 599 kr /enhet