Eagle 947BIO biologiskt farligt avfallsburk används i sjukvårdsinrättningar, laboratorier och forskningsinstitutioner där säker hantering av biologiskt farligt avfall är av största vikt. Detta Eagle biohazard steg på avfallsburken uppfyller stränga standarder för inneslutning av biologiskt farligt avfall för att kassera medicinskt avfall och förorenat material.
Funktioner:
- Den har en framträdande BIOHARLIG-dekal på framsidan, som uppfyller OSHA-kraven och fungerar som en tydlig varning till arbetare om potentiella biologiska faror.
- Denna avfallsburk har högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion, vilket säkerställer att den inte rostar eller bucklas, vilket ger hållbarhet i krävande miljöer.
- Den kommer med en läckagesäker design på grund av sin sömlösa konstruktion, som minimerar risken för spill och gör den resistent mot en lång rad kemiska föreningar som vanligtvis finns i medicinskt avfall.
- Detta Eagle biohazard step-on avfall kan erbjuda ett självstängande lock med fotspak, vilket underlättar handsfree-hantering för kassering och minskar risken för kontaminering under avfallshantering.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ska jag rengöra denna Eagle biohazard step-on avfallsbehållare?
A. Rengör burken regelbundet med ett milt rengöringsmedel och vatten. Undvik starka kemikalier för att bevara integriteten hos högdensitetspolyetenmaterialet (HDPE). Rutinmässig rengöring säkerställer en hygienisk och säker miljö för avfallshantering.
F. Kan Eagle 947BIO biofarligt avfall placeras på ojämna ytor?
S. Den är utrustad med en utsvängd bas för ökad stabilitet, förbättrar den övergripande säkerheten och förhindrar att den välter, särskilt vid kassering av potentiellt farliga material.
F. Vilka punkter måste beaktas vid installationen av Eagle biohazard step-on avfallsburk?
A. Se till att burken placeras på en bekväm och lättillgänglig plats för avfallshantering. Tänk på närhet till arbetsområden som hanterar biologiskt farliga material och se till att burken är säkrad för att förhindra att den välter.