Eagle B-600-D säkerhetsdunk är lämplig för att rengöra små delar eller svabba stora på ett säkert sätt i brandfarliga lösningsmedel.
Funktioner:
- Den är tillverkad av galvaniserat stål som är resistent mot rost, bucklor och vissa andra kemikalier.
- Den har en kapacitet på 1/2 pint för att rymma både stora och små delar.
- Den har ett lock för säkerheten, ett ergonomiskt handtag med trådbygel för enkel transport och röd färg för att indikera brandfarliga vätskor.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna produkt korrosionsbeständig?
S. Ja, denna daubburk har röd pulverlackerad finish för att motstå repor, flisor, blekning och slitage.
F. Vad är syftet med en flamskyddsskärm?
A. En flamskyddsskärm förhindrar brandfarliga vätskor inuti burken från att antändas och förhindrar därmed potentiell skada.
F. Varför är burkar för farliga förvaringar färgkodade?
S. Dessa burkar är färgkodade för att indikera vilken typ av vätska som lagras inuti dem för att förhindra förväxlingar och skador på värdefulla tillgångar. Färgkoderna anges som röd för bensin, blå för fotogen, gul för dieselbränsle och grön för olja.