DAYCO Laddluftkylarslangar


Filter
Längd: 6" , Material: Silikon
StilModellFärgInuti Dia.Utanför Dia.Temp. RäckviddTypArbetstryckPris (ex moms)
A
7758-0001
Blå3"3.23 "-65 till 300 grader FDen kalla sidan60 PSI1 416 SEK
A
7753-0001
Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 till 350 grader FDen kalla sidan55 PSI1 178 SEK
A
7755-0002
Blå4"4.23 "-65 till 350 grader FDen kalla sidan50 PSI1 313 SEK
B
7731-0001
Red3"3.28 "-65 till 500 grader FHet sida60 PSI1 095 SEK
B
7732-0001
Red3-1 / 2 "3.73 "-65 till 500 grader FHet sida55 PSI1 126 SEK
B
7715-0002
Red4"4.23 "-65 till 500 grader FHet sida50 PSI1 253 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?