Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk är idealisk för att dispensera brandfarliga/flyktiga vätskor i små volymer för att enkelt och säkert rengöra maskindelar. Denna säkerhet kan eliminera farligt spill eller slöseri i samband med konventionella vätskehällningsoperationer.
Funktioner:
- Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk kommer med en mässingsskärm och pumpenhet som fungerar som en flamskydd för att förhindra att den lagrade kemikalien tar eld.
- Pumpbasen/behållarens kolvmekanism tillför rengöringsmedel utan slöseri eller onödig exponering.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är konstruktionsmaterialet för reservoaren i denna Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk?
A. Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk har en 24-gauge galvaniserad stålkropp med en påbakad röd pulverbeläggning för att motstå slitage, repor, blekning, flisning, rost, bucklor och vissa kemikalier.
F. Vilken lagringskapacitet har denna Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk?
A. Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk har en lagringskapacitet på 1 quart (0.25 gallons eller 0.95 liter).
F. Vad är diametern på dasher-plattan i denna Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk?
A. Eagle P-701 kolvsäkerhetsburk har en diameter på 5-1/4 tum för att hålla den pumpade vätskan inuti plattan.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna kolvsäkerhetsburk?
S. Viktiga faktorer inkluderar materialkompatibilitet, kapacitet, säkerhetsstandarder, kolvtyp, konstruktionskvalitet, ventilation, säkerhetsetiketter, färgkodning, säkerhetsfunktioner, design av handtag och pip, underhåll, utbildningskrav och leverantörsrykte.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna kolvsäkerhetsburk?
A.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar, skyddsglasögon och skyddskläder.
- Arbeta i välventilerade utrymmen för att skingra potentiellt skadliga ångor eller ångor.
- Kontrollera att vätskorna du planerar att dispensera är kompatibla med säkerhetsburkens design.
- Se till att behållare och säkerhetsburken är korrekt märkta för att identifiera deras innehåll och potentiella faror.
- Förbjud rökning och öppen låga i närheten av brandfarliga material.
- Använd kolvmekanismen enligt anvisningarna för att förhindra spill under dispensering.
- Inspektera regelbundet säkerhetsburken för skador, slitage eller funktionsfel och åtgärda eventuella problem omgående.
- Ha nödutrustning, såsom brandsläckare och ögonspolningsstationer, lättillgänglig.
- Se till att personalen är utbildad i säker drift, medvetenhet om faror och nödsituationer.
- Var beredd på att hantera spill med spillkit och absorberande material, och vet hur man städar upp och kasserar spill på ett säkert sätt.
- Förvara säkerhetsburken på ett avsett, säkert område och följ eventuella förvaringsanvisningar.